Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba20d 36X70 12V 45/40W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba20d 36X70 12V 45/40W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABA20D124540

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 45 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 40 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000267

Sonepar Artikelnummer

120938837

Hersteller Artikelnummer

ABA20D124540

Hersteller Typ

BAIABA20D124540

Hersteller Artikel Nr.:

ABA20D124540

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

45 W

Lampenleistung Wendel 2:

40 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA20d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

36 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

BAI Tropfen S35 Ba20d 12V 45/40W Klar 36x70mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe