Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba20s G40 95V 25W 1500h

kopierenkopieren
BAILEY - Ba20s G40 95V 25W 1500h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRL-SL095025

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 25 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 95 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681157985

Sonepar Artikelnummer

120942928

Hersteller Artikelnummer

TRL-SL095025

Hersteller Typ

BAITRL-SL095025

Hersteller Artikel Nr.:

TRL-SL095025

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

25 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

95 V

Sockel:

BA20s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Ja

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.033 kg

BEE Tropfen G40 Ba20s 95V 25W Klar 40x67mm Schienenverkehr Fahrzeuglampe