Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba21d 40X61 12V 45/40W Yellow

kopierenkopieren
BAILEY - Ba21d 40X61 12V 45/40W Yellow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABA21D124540Y

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 45 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 40 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000595

Sonepar Artikelnummer

120938844

Hersteller Artikelnummer

ABA21D124540Y

Hersteller Typ

BAIABA21D124540Y

Hersteller Artikel Nr.:

ABA21D124540Y

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

45 W

Lampenleistung Wendel 2:

40 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA21d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

gelb

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

61 mm

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.030 kg

BAI Automotive Ba21d 40X61 mm 12V 45/40W Gelb Fahrzeuglampe