Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba5s T1 3/4 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba5s T1 3/4 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145823

  • Lampenleistung - 0.42 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - BA5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458235

Sonepar Artikelnummer

121075001

Hersteller Artikelnummer

145823

Hersteller Typ

BAI145823

Hersteller Artikel Nr.:

145823

Lampenleistung:

0.42 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

BA5s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

BAI Kleinlampe Single LED BA5s T1 3/4 6x16mm 24V 28V AC/DC 15mA 0.42W 4lm 3000K Weiß 10.000U Anzeige- und Signallampe