Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s 7X20 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s 7X20 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB1801C28W

  • Lampenleistung - 0.43 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - BA7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099810

Sonepar Artikelnummer

120941505

Hersteller Artikelnummer

LB1801C28W

Hersteller Typ

BAILB1801C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LB1801C28W

Lampenleistung:

0.43 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

BA7s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

18 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

BAI Kleinlampe Single LED Ba7s Röhre 7x20mm 24-28V AC/DC 18mA 0.018A 0.43W Weiß 6000K 5lm 50000U