Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s T7.1X20 12V 165mA 2W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s T7.1X20 12V 165mA 2W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B20012165

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 7.5 lm

  • Sockel - BA7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681006740

Sonepar Artikelnummer

120939031

Hersteller Artikelnummer

B20012165

Hersteller Typ

BAIB20012165

Hersteller Artikel Nr.:

B20012165

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

7.5 lm

Sockel:

BA7s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7.1 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

165 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba7s Röhre 7.1x20mm 12V 165mA 0.165A 2W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe