Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s T7.1X20 14V 100mA 1.4W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s T7.1X20 14V 100mA 1.4W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B20014100

  • Lampenleistung - 1.4 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681006801

Sonepar Artikelnummer

120939032

Hersteller Artikelnummer

B20014100

Hersteller Typ

BAIB20014100

Hersteller Artikel Nr.:

B20014100

Lampenleistung:

1.4 W

Lampenspannung:

14 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA7s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7.1 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba7s Röhre 7.1x20mm 14V 100mA 0.1A 1.4W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe