Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s T7.1X20 6V 100mA 0.6W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s T7.1X20 6V 100mA 0.6W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B20006100

  • Lampenleistung - 0.6 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681006566

Sonepar Artikelnummer

120939026

Hersteller Artikelnummer

B20006100

Hersteller Typ

BAIB20006100

Hersteller Artikel Nr.:

B20006100

Lampenleistung:

0.6 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA7s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7.1 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Ba7s Röhre 7.1x20mm 6V 100mA 0.1A 0.6W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe