Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s T7.1X23 24V 125mA 3W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s T7.1X23 24V 125mA 3W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B22024125

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - BA7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681007921

Sonepar Artikelnummer

120939061

Hersteller Artikelnummer

B22024125

Hersteller Typ

BAIB22024125

Hersteller Artikel Nr.:

B22024125

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

BA7s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7.1 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

125 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba7s Röhre 7.1x23mm 24V 125mA 0.125A 3W Klar 2000U C-2F Anzeige- und Signallampe