Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba7s T7X23 Neon Glas Klar 85V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba7s T7X23 Neon Glas Klar 85V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB22085GC

  • Nennspannung - 85 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA7s

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120323

Sonepar Artikelnummer

120942113

Hersteller Artikelnummer

NB22085GC

Hersteller Typ

BAINB22085GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB22085GC

Nennspannung:

85 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA7s

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

23 mm

Durchmesser:

7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BAI Glimmlampe Ba7s Röhre 7x23mm 85V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe