Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s G11X24 6.5V 300mA 1.95W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s G11X24 6.5V 300mA 1.95W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B24006301

  • Lampenleistung - 1.95 W

  • Lampenspannung - 6.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681009901

Sonepar Artikelnummer

120939136

Hersteller Artikelnummer

B24006301

Hersteller Typ

BAIB24006301

Hersteller Artikel Nr.:

B24006301

Lampenleistung:

1.95 W

Lampenspannung:

6.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Kugel 11x24mm 6.5V 300mA 0.3A 1.95W Klar 2000h C-2R Anzeige- und Signallampe