Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s G15X29 2.5V 500mA 1.25W 10000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s G15X29 2.5V 500mA 1.25W 10000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B29002502

  • Lampenleistung - 1.25 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681012758

Sonepar Artikelnummer

120939256

Hersteller Artikelnummer

B29002502

Hersteller Typ

BAIB29002502

Hersteller Artikel Nr.:

B29002502

Lampenleistung:

1.25 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Ba9s Kugel 15x29mm 2.5V 500mA 0.5A 1.25W Klar 10000U C-2R Anzeige- und Signallampe