Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s G17X30 3.6V 1A Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s G17X30 3.6V 1A Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BK300361000

  • Lampenleistung - 3.6 W

  • Lampenspannung - 3.6 V

  • Lichtstrom - 40 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681016787

Sonepar Artikelnummer

120939428

Hersteller Artikelnummer

BK300361000

Hersteller Typ

BAIBK300361000

Hersteller Artikel Nr.:

BK300361000

Lampenleistung:

3.6 W

Lampenspannung:

3.6 V

Lichtstrom:

40 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1000 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

BEE Kleinlampe Krypton Ba9s Kugel 17x30mm 3.6V 1000mA 1A 3.6W Klar 40lm 100U Anzeige- und Signallampe