Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s G17X30 4.8V 604mA 2.9W Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s G17X30 4.8V 604mA 2.9W Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BX3048288

  • Lampenleistung - 2.9 W

  • Lampenspannung - 4.8 V

  • Lichtstrom - 31 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681236499

Sonepar Artikelnummer

121413469

Hersteller Artikelnummer

BX3048288

Hersteller Typ

baibx3048288

Hersteller Artikel Nr.:

BX3048288

Lampenleistung:

2.9 W

Lampenspannung:

4.8 V

Lichtstrom:

31 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Ja

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

604 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.010 kg

BEE Ba9s G17X30mm 4.8V 604mA 2.9W Xenon 100U Anzeige- und Signallampe