Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s Halogen 12V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s Halogen 12V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB3112010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681069905

Sonepar Artikelnummer

120940908

Hersteller Artikelnummer

HB3112010

Hersteller Typ

BAIHB3112010

Hersteller Artikel Nr.:

HB3112010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

833 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BEE Kleinlampe HMB51 Halogen Ba9s Röhre 9.3x33mm 12V 833mA 0.833A 10W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe