Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s Halogen 4V 4W

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s Halogen 4V 4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB3104004

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lampenspannung - 4 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681069806

Sonepar Artikelnummer

120940905

Hersteller Artikelnummer

HB3104004

Hersteller Typ

BAIHB3104004

Hersteller Artikel Nr.:

HB3104004

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

4 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1000 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI Kleinlampe Halogen Ba9s Röhre 9.3x33mm 4V 1000mA 1A 4W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe