Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10.5X26 S.LED Grün 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10.5X26 S.LED Grün 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB2601C28G

  • Lampenleistung - 0.43 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681101018

Sonepar Artikelnummer

120941549

Hersteller Artikelnummer

LB2601C28G

Hersteller Typ

BAILB2601C28G

Hersteller Artikel Nr.:

LB2601C28G

Lampenleistung:

0.43 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

grün

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10.5 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

18 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Single LED Ba9s Röhre 10.5x26mm 24-28V AC/DC 18mA 0.018A 0.43W Grün 6lm 50000U Anzeige- und Signallampe