Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10.5X26 S.LED Weiß 235V AC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10.5X26 S.LED Weiß 235V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB2601A235W

  • Lampenleistung - 0.94 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681215579

Sonepar Artikelnummer

120941548

Hersteller Artikelnummer

LB2601A235W

Hersteller Typ

BAILB2601A235W

Hersteller Artikel Nr.:

LB2601A235W

Lampenleistung:

0.94 W

Lampenspannung:

235 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10.5 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

4 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Single LED Ba9s Röhre 10.5x26mm 235V/AC 4mA 0.004A 0.94W Weiß 5lm 50000U Anzeige- und Signallampe