Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X24 S.LED Gelb 6V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X24 S.LED Gelb 6V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB2401C06Y

  • Lampenleistung - 0.09 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 3 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681100424

Sonepar Artikelnummer

120941517

Hersteller Artikelnummer

LB2401C06Y

Hersteller Typ

BAILB2401C06Y

Hersteller Artikel Nr.:

LB2401C06Y

Lampenleistung:

0.09 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

3 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

gelb

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Single LED Ba9s Röhre 10x24mm 6V AC/DC 15mA 0.015A 0.09W Gelb 3lm 30000U Anzeige- und Signallampe