Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X24 S.LED Orange 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X24 S.LED Orange 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LB2401C28A

  • Lampenleistung - 0.38 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681100622

Sonepar Artikelnummer

120941534

Hersteller Artikelnummer

LB2401C28A

Hersteller Typ

BAILB2401C28A

Hersteller Artikel Nr.:

LB2401C28A

Lampenleistung:

0.38 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

orange

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

16 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Single LED Ba9s Röhre 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Orange 30000U Anzeige- und Signallampe