Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X26 28V 7.5W Hella Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X26 28V 7.5W Hella Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB260280267

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681263334

Sonepar Artikelnummer

120943248

Hersteller Artikelnummer

XB260280267

Hersteller Typ

BAIXB260280267

Hersteller Artikel Nr.:

XB260280267

Lampenleistung:

7.5 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

268 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BEE Kleinlampe Hella Xenon Ba9s 10x26.5mm 28V 7.5W Klar Anzeige- und Signallampe