Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X28 24V 80mA 2W 10000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X28 24V 80mA 2W 10000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B280240803

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681321072

Sonepar Artikelnummer

120939191

Hersteller Artikelnummer

B280240803

Hersteller Typ

BAIB280240803

Hersteller Artikel Nr.:

B280240803

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

80 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BEE Kleinlampe bayonet Ba9s T10X28 24V 80mA 10000U Anzeige- und Signallampe