Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X28 260V 3W CC-7A

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X28 260V 3W CC-7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B28260012

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 260 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681011607

Sonepar Artikelnummer

120939254

Hersteller Artikelnummer

B28260012

Hersteller Typ

BAIB28260012

Hersteller Artikel Nr.:

B28260012

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

260 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

12 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Ba9s Röhre 10x28mm 260V 12mA 0.012A 3W Klar 1000U CC-7A Anzeige- und Signallampe