Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X28 3.5V 200mA 0.7W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X28 3.5V 200mA 0.7W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B28003200

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681010358

Sonepar Artikelnummer

120939148

Hersteller Artikelnummer

B28003200

Hersteller Typ

BAIB28003200

Hersteller Artikel Nr.:

B28003200

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

3.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

200 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Röhre 10x28mm 3.5V 200mA 0.2A 0.7W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe