Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X28 Neon Glas Grün 220V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X28 Neon Glas Grün 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB28220GG

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120590

Sonepar Artikelnummer

120942126

Hersteller Artikelnummer

NB28220GG

Hersteller Typ

BAINB28220GG

Hersteller Artikel Nr.:

NB28220GG

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA9s

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.008 kg

BAI Glimmlampe Ba9s Röhre 10x28mm 240V Glas Grün Anzeige- und Signallampe