BAILEY - Ba9s T10X28 Neon Glas Grün 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NB28380GG
Nennspannung - 380 .. 400 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - BA9s
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681120651
Sonepar Artikelnummer
120942129
Hersteller Artikelnummer
NB28380GG
Hersteller Typ
BAINB28380GG
Hersteller Artikel Nr.:
NB28380GG
Nennspannung:
380 .. 400 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
BA9s
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.007 kg


