Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T10X39 130V 30mA 4W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T10X39 130V 30mA 4W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145767

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457672

Sonepar Artikelnummer

121074953

Hersteller Artikelnummer

145767

Hersteller Typ

BAI145767

Hersteller Artikel Nr.:

145767

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

130 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

30 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe Ba9s Röhre 10x39mm 130V 30mA 0.03A 4W Klar 2000U C-5A Anzeige- und Signallampe