Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T9X23 12V 250mA 3W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T9X23 12V 250mA 3W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B23012250

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 12.5 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681008812

Sonepar Artikelnummer

120939087

Hersteller Artikelnummer

B23012250

Hersteller Typ

BAIB23012250

Hersteller Artikel Nr.:

B23012250

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

12.5 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Ba9s Röhre 9x23mm 12V 250mA 0.25A 3W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe