Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T9X23 130V 15mA 2W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T9X23 130V 15mA 2W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B23130015

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681009680

Sonepar Artikelnummer

120939127

Hersteller Artikelnummer

B23130015

Hersteller Typ

BAIB23130015

Hersteller Artikel Nr.:

B23130015

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

130 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Röhre 9x23mm 130V 15mA 0.015A 2W Klar 2000U C-5A Anzeige- und Signallampe