Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T9X23 240V 10mA 2.4W CC-7A

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T9X23 240V 10mA 2.4W CC-7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B23240010

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681009741

Sonepar Artikelnummer

120939130

Hersteller Artikelnummer

B23240010

Hersteller Typ

BAIB23240010

Hersteller Artikel Nr.:

B23240010

Lampenleistung:

2.4 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

10 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Röhre 9x23mm 240V 10mA 0.01A 2.4W Klar 2000U CC-7A Anzeige- und Signallampe