Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T9X23 4.8V 313mA C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T9X23 4.8V 313mA C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B23004313

  • Lampenleistung - 1.5 W

  • Lampenspannung - 4.8 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681008461

Sonepar Artikelnummer

120939072

Hersteller Artikelnummer

B23004313

Hersteller Typ

BAIB23004313

Hersteller Artikel Nr.:

B23004313

Lampenleistung:

1.5 W

Lampenspannung:

4.8 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

313 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Ba9s Röhre 9x23mm 4.8V 313mA 0.313A 1.5W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe