Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba9s T9X25 Neon Glas Klar 110V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba9s T9X25 Neon Glas Klar 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB23110GC

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120361

Sonepar Artikelnummer

120942116

Hersteller Artikelnummer

NB23110GC

Hersteller Typ

BAINB23110GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB23110GC

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA9s

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BEE Glimmlampe Ba9s Röhre 9x25mm 130V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe