Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Backofen G4 12V 10W Klar 300C

kopierenkopieren
BAILEY - Backofen G4 12V 10W Klar 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HGC4012010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 100 mA

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681214961

Sonepar Artikelnummer

120941062

Hersteller Artikelnummer

HGC4012010

Hersteller Typ

BAIHGC4012010

Hersteller Artikel Nr.:

HGC4012010

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

100 mA

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI Appliance Backofen 300°C JC G4 12V 10W Klar 100lm 2000U 8x30mm Backofenlampe