Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Backofen GZ5.3 230V 25W Klar 400C

kopierenkopieren
BAILEY - Backofen GZ5.3 230V 25W Klar 400C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HGC5230025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 215 lm

  • Sockel - GZ5,3

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681077771

Sonepar Artikelnummer

120941066

Hersteller Artikelnummer

HGC5230025

Hersteller Typ

BAIHGC5230025

Hersteller Artikel Nr.:

HGC5230025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

215 lm

Sockel:

GZ5,3

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1100 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

62 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.016 kg

BAI Appliance Backofen 400°C GZ5.3 230V 25W Klar 215lm 1100U 14x62mm 2CC-2V Backofenlampe