Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ball E14 45X70 235V 40W Klar Pizza Backofen 500C

kopierenkopieren
BAILEY - Ball E14 45X70 235V 40W Klar Pizza Backofen 500C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144069

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Lichtstrom - 260 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681440698

Sonepar Artikelnummer

120935850

Hersteller Artikelnummer

144069

Hersteller Typ

BAI144069

Hersteller Artikel Nr.:

144069

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

235 V

Lichtstrom:

260 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

BEE Appliance Pizza Backofen 500°C Tropfen G45 E14 235V 40W Klar 45x70mm Backofenlampe