BAILEY - Ballon 230x300mm für RoBust LED Corn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146545
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681465455
Sonepar Artikelnummer
121232424
Hersteller Artikelnummer
146545
Hersteller Typ
bai146545
Hersteller Artikel Nr.:
146545
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.040 kg


