Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BAU15S 26.5X47 12V 21W Amber

kopierenkopieren
BAILEY - BAU15S 26.5X47 12V 21W Amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABAU15S1221A

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000816

Sonepar Artikelnummer

120938847

Hersteller Artikelnummer

ABAU15S1221A

Hersteller Typ

BAIABAU15S1221A

Hersteller Artikel Nr.:

ABAU15S1221A

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BAU15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

PY21W

Farbe:

gelb

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

26.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.033 kg

BEE BAU15S 12V 21W Amber 26.5x47mm Automotive Fahrzeuglampe