Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Baufassung E27 TP Schwarz 15cm mit Stecklemme

kopierenkopieren
BAILEY - Baufassung E27 TP Schwarz 15cm mit Stecklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144668

  • Ausführung - Hängefassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681446683

Sonepar Artikelnummer

120936379

Hersteller Artikelnummer

144668

Hersteller Typ

BAI144668

Hersteller Artikel Nr.:

144668

Ausführung:

Hängefassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.045 kg

BAI Baufassung E27 Kunststoff Schwarz mit 15cm Kabel 2x0.75mm² und 2-Leiter Steckklemme / Leuchtenklemme Max 60W Renovierungsfassung