Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Baufassung E27 TP Schwarz 2x0.75mm2 15cm

kopierenkopieren
BAILEY - Baufassung E27 TP Schwarz 2x0.75mm2 15cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140215

  • Ausführung - Hängefassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402153

Sonepar Artikelnummer

120933691

Hersteller Artikelnummer

140215

Hersteller Typ

BAI140215

Hersteller Artikel Nr.:

140215

Ausführung:

Hängefassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AL

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.045 kg

BAI Baufassung E27 Kunststoff Schwarz mit 15cm Kabel 2x0.75mm² und Klemmenblock 2-polig Max 60W Renovierungsfassung