Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - Bay15d 25X50 48V 8W Klar Gabelstapler

kopierenkopieren
BAILEY - Bay15d 25X50 48V 8W Klar Gabelstapler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AY5048008

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 8 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681006405

Sonepar Artikelnummer

120939019

Hersteller Artikelnummer

AY5048008

Hersteller Typ

BAIAY5048008

Hersteller Artikel Nr.:

AY5048008

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

8 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

BEE Gabelstapler Bay15d 48V 8W Klar 25x50mm Automotive Fahrzeuglampe