Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Bay15d 26X70 12V 10W 12CD

kopierenkopieren
BAILEY - Bay15d 26X70 12V 10W 12CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VY15012010

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681163009

Sonepar Artikelnummer

120943115

Hersteller Artikelnummer

VY15012010

Hersteller Typ

BAIVY15012010

Hersteller Artikel Nr.:

VY15012010

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

2.08 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

12.8 lm/W

Lichtstärke:

40 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.027 kg

BEE Schiffspositionslampe Bay15d 12V 10W 12cd Klar 26x70mm Fahrzeuglampe