Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Bay15d S25X47 24V 18/5W

kopierenkopieren
BAILEY - Bay15d S25X47 24V 18/5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AY45240185

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 18 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681006351

Sonepar Artikelnummer

120939016

Hersteller Artikelnummer

AY45240185

Hersteller Typ

BAIAY45240185

Hersteller Artikel Nr.:

AY45240185

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

18 W

Lampenleistung Wendel 2:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

BAI Tropfen S25 Bay15d 24V 18/5W Klar 25x47mm Automotive Fahrzeuglampe