Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Bay9s 9X39 12V 21W Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Bay9s 9X39 12V 21W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HBY39012021

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 21 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681070079

Sonepar Artikelnummer

120940914

Hersteller Artikelnummer

HBY39012021

Hersteller Typ

BAIHBY39012021

Hersteller Artikel Nr.:

HBY39012021

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

21 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BAY9s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H21W

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

39 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.011 kg

BAI Röhre Bay9s 12V 21/21W Klar Halogen 9x39mm Automotive Fahrzeuglampe