Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - Bay9s H21W 24V 21W Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Bay9s H21W 24V 21W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HBY39024021

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 21 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681176030

Sonepar Artikelnummer

120940915

Hersteller Artikelnummer

HBY39024021

Hersteller Typ

BAIHBY39024021

Hersteller Artikel Nr.:

HBY39024021

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

21 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BAY9s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H21W

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

39 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.011 kg

BEE Röhre Bay9s 24V 21/21W Klar Halogen 9x39mm Automotive Fahrzeuglampe