Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BAZ15d S25X47 12V 21/4W

kopierenkopieren
BAILEY - BAZ15d S25X47 12V 21/4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABAZ15D120214

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 4 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000991

Sonepar Artikelnummer

120938849

Hersteller Artikelnummer

ABAZ15D120214

Hersteller Typ

BAIABAZ15D120214

Hersteller Artikel Nr.:

ABAZ15D120214

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

4 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BAZ15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

P21/4W

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

BAI Tropfen S25 BAZ15d 12V 21/4W Klar 25x47mm Automotive Fahrzeuglampe