Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BEGA 650052V 12V 100W Schwimmbad

kopierenkopieren
BAILEY - BEGA 650052V 12V 100W Schwimmbad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20300003222

  • Lampenleistung - 100 W

  • Nennstrom - 7500 mA

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681032220

Sonepar Artikelnummer

120936690

Hersteller Artikelnummer

20300003222

Hersteller Typ

BAI20300003222

Hersteller Artikel Nr.:

20300003222

Lampenleistung:

100 W

Nennstrom:

7500 mA

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.060 kg

BEE BEGA 650052V Kabel 12V 100W 7.5A Klar 1800lm 1500U 12x44mm Axial Niedervolt Schwimmbad Halogenlampe