Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 110W

kopierenkopieren
BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 110W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCZ90522

  • Lampenleistung - 110 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 4820 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111772

Sonepar Artikelnummer

120941745

Hersteller Artikelnummer

MCZ90522

Hersteller Typ

BAIMCZ90522

Hersteller Artikel Nr.:

MCZ90522

Lampenleistung:

110 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

4820 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.010 kg

Berchtold C570 6419/2A G6.35 22.8V 110W Klar Axial CC-8 LCL30 11x44mm Lampe für medizinische Anwendungen