Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 150W CZ90922

kopierenkopieren
BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 150W CZ90922

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCZ90922

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 6580 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681209097

Sonepar Artikelnummer

120941751

Hersteller Artikelnummer

MCZ90922

Hersteller Typ

BAIMCZ90922

Hersteller Artikel Nr.:

MCZ90922

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

6580 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

Berchtold G6.35 22.8V 150W Klar Axial 13x50mm Lampe für medizinische Anwendungen