Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 250W 350h

kopierenkopieren
BAILEY - Berchtold G6.35 22.8V 250W 350h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCZ90722

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 10960 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111819

Sonepar Artikelnummer

120941747

Hersteller Artikelnummer

MCZ90722

Hersteller Typ

BAIMCZ90722

Hersteller Artikel Nr.:

MCZ90722

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

10960 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.078 kg

Berchtold G6.35 22.8V 250W Klar LCL33 13x47mm Lampe für medizinische Anwendungen