Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Berchtold G6.35 24V 150W CZ90824

kopierenkopieren
BAILEY - Berchtold G6.35 24V 150W CZ90824

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCZ90824

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111857

Sonepar Artikelnummer

120941750

Hersteller Artikelnummer

MCZ90824

Hersteller Typ

BAIMCZ90824

Hersteller Artikel Nr.:

MCZ90824

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

Berchtold G6.35 24V 150W Klar Halogen 4500lm 300U LCL33 13.5x51mm Lampe für medizinische Anwendungen